グレーチング 正方形のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
156件の「グレーチング 正方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溜 桝 蓋」、「300角 グレーチング」、「ます蓋」などの商品も取り扱っております。
正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ランキング1位
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
1枚
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションランキング2位
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
1セット
5,998税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

スチールグレーチング 奥岡製作所ランキング3位
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

普通目ますぶた イズミランキング4位
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラランキング5位
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1枚
29,980税込32,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1枚
5,798税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
1枚
4,798税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
9,698税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷

特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
1セット
4,998税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
4,398税込4,838
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
種類ますぶた寸法h(mm)50
1枚
43,980税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚
6,798税込7,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
1セット
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)